Lapp - EPIC KIT H-BE 6 SS TS MS-M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044776571964
Réf. Sonepar
00205657196
Réf. Fournisseur
75009716
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
43 mm
hauteur
52 mm
profondeur
60 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
EPIC KIT H-BE 6 SS TS MS-M20