Lapp - EPIC MC SCEM AG 50 D=10.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...50 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 50...50 mm²
section de raccordement cable rigide - 50...50 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776567813
Réf. Sonepar
00205656781
Réf. Fournisseur
44424032
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
50...50 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
50...50 mm²
section de raccordement cable rigide
50...50 mm²
section de raccordement cable souple
50...50 mm²
diamètre du contact à fiche
10 mm
matériau du contact
laiton
matériau du revêtement de contact
argent
nombre min. de cycles d'insertion
500
EPIC MC SCEM AG 50 D=10.0