Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - EPIC MH BCEG 0.25 - 0.52sqmm D=1.0

Lapp - EPIC MH BCEG 0.25 - 0.52sqmm D=1.0

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 5 A

  • type de contact - roulé

  • matériau du contact - laiton

  • matériau du revêtement de contact - laiton

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044777863549

Réf. Sonepar

00205786354

Réf. Fournisseur

44423323

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact

5 A

type de contact

roulé

matériau du contact

laiton

matériau du revêtement de contact

laiton

nombre min. de cycles d'insertion

500

EPIC MH BCEG 0.25 - 0.52sqmm D=1.0