fin de vie
Lapp - EPIC MH BCEM AG 4sqmm D=4.0

Lapp - EPIC MH BCEM AG 4sqmm D=4.0

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • matériau du contact - laiton

  • matériau du revêtement de contact - argent

  • nombre min. de cycles d'insertion - 500

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044777489671

Réf. Sonepar

00205748967

Réf. Fournisseur

44423257

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts

douille

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

matériau du contact

laiton

matériau du revêtement de contact

argent

nombre min. de cycles d'insertion

500

EPIC MH BCEM AG 4sqmm D=4.0