Lapp - EPIC MH SCEM AG 10sqmm D=8.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
matériau du contact - laiton
matériau du revêtement de contact - argent
nombre min. de cycles d'insertion - 500
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777489534
Réf. Sonepar
00205748953
Réf. Fournisseur
44423242
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du contact
laiton
matériau du revêtement de contact
argent
nombre min. de cycles d'insertion
500
Contact; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 10mm² - 10mm²; Laiton argenté