Lapp - EPIC MHB 20 CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 2
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34.4 mm
hauteur - 44 mm
largeur - 29.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777489336
Réf. Sonepar
00205748933
Réf. Fournisseur
44423227
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
2
avec conducteur de protection
Non
longueur
34.4 mm
hauteur
44 mm
largeur
29.2 mm
tension assignée (Ue)
500 V
degré de pollution
3
matériau du boîtier/corps
plastique
mode de pose
inséré
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 20; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 4mm²; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC