Lapp - EPIC MHB 4 CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 1
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34.4 mm
hauteur - 44 mm
largeur - 14.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777489190
Réf. Sonepar
00205748919
Réf. Fournisseur
44423217
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
1
avec conducteur de protection
Non
longueur
34.4 mm
hauteur
44 mm
largeur
14.5 mm
tension assignée (Ue)
830 V
degré de pollution
3
matériau du boîtier/corps
plastique
mode de pose
inséré
EPIC MHB 4 CM