Lapp - EPIC MHB Gigabit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 8
avec conducteur de protection - Non
largeur - 34 mm
tension assignée (Ue) - 50 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777863402
Réf. Sonepar
00205786340
Réf. Fournisseur
44423277
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
8
avec conducteur de protection
Non
largeur
34 mm
tension assignée (Ue)
50 V
matériau du boîtier/corps
plastique
mode de pose
inséré
Système modulaire; Nombre de contacts: 0; Slots nécessaires: 1; 50 V CA rms / CC selon IEC;