Lapp - EPIC MHB Gigabit Kit Small
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 8
avec conducteur de protection - Non
largeur - 34 mm
tension assignée (Ue) - 50 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777863594
Réf. Sonepar
00205786359
Réf. Fournisseur
44423292
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
8
avec conducteur de protection
Non
largeur
34 mm
tension assignée (Ue)
50 V
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
nickelé
mode de pose
inséré
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 8; Contacts inclus; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 0.09mm² - 0.52mm²; 50 V CA rms / CC selon IEC;