Lapp - EPIC MHS Bus 2x(4) CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'inserts de contact à fiche - 2
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34.4 mm
hauteur - 44 mm
largeur - 29.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777489343
Réf. Sonepar
00205748934
Réf. Fournisseur
44423228
Réf. Commerciale
Lapp
nombre d'inserts de contact à fiche
2
avec conducteur de protection
Non
longueur
34.4 mm
hauteur
44 mm
largeur
29.2 mm
tension assignée (Ue)
50 V
degré de pollution
3
matériau du boîtier/corps
plastique
mode de pose
inséré
EPIC MHS Bus 2x(4) CM