fin de vie

Lapp - EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 14-17 (20) - 44420092

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 14-17 (20)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...2.5 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773808773

Réf. Sonepar

00205000509

Réf. Fournisseur

44420092

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP68

avec conducteur de protection:

Oui

courant assigné In:

26 A

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

température ambiante:

-25...125 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

or

taille du filetage M:

23

degré de pollution:

3

type de verrouillage:

raccord à écrou

tension assignée (Ue):

630 V

blindé:

Oui

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 14-17 (20)