Lapp - EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 3
pour diamètre externe de câble - 8...10 mm
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776705703
Réf. Sonepar
00205670570
Réf. Fournisseur
44423142
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
3
pour diamètre externe de câble
8...10 mm
finition du boîtier
droit
taille du filetage M
12
courant assigné In
12 A
température ambiante
-40...85 °C
tension assignée (Ue)
630 V
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...1.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
zinc
revêtement du boîtier
sans
matériau du filetage
zinc coulé sous pression
type de verrouillage
raccord à écrou
avec conducteur de protection
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
coupling connector; Power M 12; Codage S; Broche; Nombre de contacts: 3+PE; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²; Plage de serrage (min./max.) : 8mm - 10mm