Lapp - EPIC POWER M17 F6 3+PE+5 M 3,5-11 (5)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 21.3 mm
taille du filetage M - 17
courant assigné In - 14 A
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044776704966
Réf. Sonepar
00205670496
Réf. Fournisseur
44423064
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
21.3 mm
taille du filetage M
17
courant assigné In
14 A
température ambiante
-40...125 °C
tension assignée (Ue)
630.6 V
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.06...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.06...1 mm²
section de raccordement cable rigide
0.06...1 mm²
section de raccordement cable souple
0.06...1 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
zinc
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
raccord à écrou
avec conducteur de protection
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
blindé
Oui
avec affichage du statut
Non
Capot prolongateur; Power M 17; Broche; Nombre de contacts: 3+PE+5; Plage de serrage (min./max.) : 3.5mm - 11mm