Lapp - EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - baïonnette
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774846347
Réf. Sonepar
00205420215
Réf. Fournisseur
44420215
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps
plastique
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
autre
type de verrouillage
baïonnette
largeur
47 mm
hauteur
140.5 mm
profondeur
47 mm
revêtement du boîtier
non revêtu
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la plaque d'adaptateur
plastique
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
baïonnette
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'évidements
1
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-25...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
coupling connector; Pour section (min./max.) : 35mm² - 240mm²;