Lapp - EPIC SIGNAL M23 A1 -20 (5)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773621679
Réf. Sonepar
00205000701
Réf. Fournisseur
72004100
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
extension de boitier
matériau du boîtier/corps
zinc
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
sans
type de verrouillage
autre
largeur
25.6 mm
hauteur
23.6 mm
revêtement du boîtier
autre
couleur du boîtier/corps
autre
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-25...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP68
Embase en saillie; Signal M 23; Bleu (-20°);