Lapp - EPIC SOLAR 4 M 2,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 19 mm
taille du filetage M - 4
courant assigné In - 22 A
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774878782
Réf. Sonepar
00205487878
Réf. Fournisseur
44428200
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
19 mm
taille du filetage M
4
courant assigné In
22 A
température ambiante
-40...105 °C
tension assignée (Ue)
1000 V
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du boîtier/corps
plastique
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre min. de cycles d'insertion
100
EPIC SOLAR 4 M 2,5mm²