fin de vie
Lapp - EPIC ULTRA H-A 3 TS M20

Lapp - EPIC ULTRA H-A 3 TS M20

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier central

  • largeur - 26.8 mm

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4044777379651

Réf. Sonepar

00205737965

Réf. Fournisseur

10423201

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps

zinc

disposition de l'entrée de câble

latéral

type de verrouillage

étrier central

largeur

26.8 mm

revêtement du boîtier

autre

nombre d'entrées de conduit

4

température d'utilisation

-40...100 °C

finition CEM

Oui

résistant aux UV

Oui

EPIC ULTRA H-A 3 TS M20