Lapp - ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.13 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774839622
Réf. Sonepar
00205170488
Réf. Fournisseur
2170488
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.13 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
catégorie
6
couleur de gaine
vert
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
26
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
7.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
59 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
59 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
32 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
valeur NVP
67 %
résistant aux UV
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
Câble Ethernet; Chaîne porte-câbles, flexible; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; PUR; Sans halogène; vert