Lapp - ETHERLINE FESTOON PN Cat.5e
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 43668 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777790777
Réf. Sonepar
00205779077
Réf. Fournisseur
2170936
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
43668 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
câblage
autre
catégorie
5E
couleur de gaine
vert
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
22
nombre d'éléments de câblage
1
élément de câblage
quadruple
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
6.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
26.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
valeur NVP
0.67 %
résistant aux UV
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble de signalisation
Oui
poids
32 kg/km
Câble Ethernet; Chaîne porte-câbles, flexible; ETHERNET/IP, PROFINET; Application PROFINET®: Type C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; vert