Lapp - ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
catégorie - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044778386894
Réf. Sonepar
00205838689
Réf. Fournisseur
2170913
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.34 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
catégorie
6
couleur de gaine
rouge
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
22
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
isolation des fils
mica + XLPE
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Oui
maintien de fonction
E30 - E90
diamètre externe approx.
10.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
valeur NVP
0.65 %
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
poids
145 kg/km
Câble Ethernet; Pose fixe; Cat.6; SF/UTP; LSZH; Sans halogène; rouge