Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 0.25 m
couleur de gaine - rouge
construction de câbles - 4x2
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4056155441126
Réf. Sonepar
00205544112
Réf. Fournisseur
24441391
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
S/FTP
longueur
0.25 m
couleur de gaine
rouge
construction de câbles
4x2
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
rouge
ignifugé
non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
dimension AWG
26
brochage
autre
indice de protection (IP)
IP20
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD