Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR

Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 25 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - orange

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4056155441089

Réf. Sonepar

00205544108

Réf. Fournisseur

24441387

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

25 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

orange

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

1:1

ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR