fin de vie
Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK

Lapp - ETHERLINE LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044777767373

Réf. Sonepar

00205776737

Réf. Fournisseur

24441242

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

S/FTP

catégorie

6A (IEC)

longueur

1.5 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

finition ignifugée

Oui

sans halogène

Oui

construction de câbles

4x2

brochage

1:1

ETHERLINE® LAN Cat.6A RJ45 1,5 BK