Lapp - ETHERLINE PN CAT.7 FRNC A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044778415730
Réf. Sonepar
00205841573
Réf. Fournisseur
2170606
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
catégorie
7
couleur de gaine
vert
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.4 mm
taille AWG
23
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
tresse
Convient pour une installation dans le sol
Non
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
8.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
64.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
valeur NVP
0.77 %
résistant aux UV
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
classe de séparation selon EN 50174-2
A
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble de signalisation
Oui
poids
80 kg/km
Câble Ethernet; Pose fixe; ETHERNET/IP, PROFINET; Application PROFINET®: Type A; Cat.7; S/FTP; LSZH; Sans halogène; vert