fin de vie
Lapp - ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2x22

Lapp - ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2x22

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776958192

Réf. Sonepar

00205695819

Réf. Fournisseur

2170879

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

22 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

câblage

autre

catégorie

5

couleur de gaine

vert

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

1.5 mm

taille AWG

22

nombre d'éléments de câblage

1

élément de câblage

quadruple

isolation des fils

polyoléfine

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille + tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

68 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

valeur NVP

63 %

résistant aux UV

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

ETHERLINE TRAY ER PN Y FC 2x2x22