Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR - 83280275

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 20 mm

  • couleur - jaune

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777354146

Réf. Sonepar

00205735414

Réf. Fournisseur

83280275

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

30 mm

largeur:

20 mm

couleur:

jaune

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 20mm; Hauteur totale: 30mm; jaune; Polyuréthane