Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Étiquettes d'emballage FLEXIMARK® TCK - 83259887

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Étiquettes d'emballage FLEXIMARK® TCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 12...21 mm

  • longueur - 94 mm

  • largeur - 50 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777120925

Réf. Sonepar

00205712092

Réf. Fournisseur

83259887

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

12...21 mm

longueur:

94 mm

largeur:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette de marquage par transfert thermique; Diamètre de câble : 8mm - 21mm; jaune; Polyester