Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 61800393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 75 mm
largeur - 25 mm
couleur - jaune
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776429722
Réf. Sonepar
00205642972
Réf. Fournisseur
61800393
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
longueur:
75 mm
largeur:
25 mm
couleur:
jaune
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
encoche
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 75mm; Hauteur totale: 25mm; jaune; Polyuréthane


