Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 61800412

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 75 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776691044

Réf. Sonepar

00205669104

Réf. Fournisseur

61800412

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

75 mm

largeur:

75 mm

couleur:

bleu

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

encoche

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 75mm; Hauteur totale: 25mm; bleu; Polyuréthane