Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® TA - 83259635

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773612738

Réf. Sonepar

00205361273

Réf. Fournisseur

83259635

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

20 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

8 mm

hauteur:

0.4 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 20mm; Hauteur totale: 8mm; blanc; Polyester