Lapp - Fil de branchement multibrins, avec conducteur de télécommunication et bandes co - 4502312S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 - Oui
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774698786
Réf. Sonepar
00205220387
Réf. Fournisseur
4502312S
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


