Lapp - FIPLOCK ONE M12X1,5 / 07 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 7 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777577019
Réf. Sonepar
00205757701
Réf. Fournisseur
61804227
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
7 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M12 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du filetage
polyamide
matériau
polyamide
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-45...120 °C
Presse-étoupe pour gaine; M 12; Dimension nominale: 7; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 7; Polyamide; Sans halogène; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;