Lapp - FIPLOCK ONE M40X1,5 / 29 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 29 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4044777576968
Réf. Sonepar
00205757696
Réf. Fournisseur
61804222
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
29 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M40 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du filetage
polyamide
matériau
polyamide
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-45...120 °C
Presse-étoupe pour gaine; M 40; Dimension nominale: 29; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 29; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;