Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256215

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776097105

Réf. Sonepar

00205609710

Réf. Fournisseur

83256215

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

25 mm

hauteur:

12 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 25mm; Hauteur totale: 12mm; blanc; Polyester