Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - multicolore
longueur - 35 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773710991
Réf. Sonepar
00205371099
Réf. Fournisseur
83254620
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
multicolore
longueur:
35 mm
transparent:
Non
largeur:
6 mm
hauteur:
35 mm
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 6mm; Hauteur totale: 35mm; jaune, blanc; Sans halogène


