Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint FCC - 83251121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 5.7 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774055695
Réf. Sonepar
00205405569
Réf. Fournisseur
83251121
Marque
Lapp
couleur:
blanc
longueur:
5.7 mm
largeur:
25 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 2.5mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène


