Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint FCC - 83251101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 5.2 mm
largeur - 22.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774055794
Réf. Sonepar
00205405579
Réf. Fournisseur
83251101
Marque
Lapp
couleur:
blanc
longueur:
5.2 mm
largeur:
22.9 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 0.75mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène


