Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83254367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044774050928
Réf. Sonepar
00205405092
Réf. Fournisseur
83254367
Réf. Commerciale
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
5.7 mm
hauteur:
0.3 mm