Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83254354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 34 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776507468
Réf. Sonepar
00205650746
Réf. Fournisseur
83254354
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
34 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
5.2 mm
hauteur:
0.3 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²; Nombre de caractères: 15; jaune; Sans halogène


