Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280030

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 3.2 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773631975

Réf. Sonepar

00205363197

Réf. Fournisseur

83280030

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

3.2 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 1.6mm - 3.2mm; noir; Sans halogène