Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280033

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 4.8 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773632408

Réf. Sonepar

00205363240

Réf. Fournisseur

83280033

Marque

Lapp

largeur:

4.8 mm

couleur:

noir

Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 2.4mm - 4.8mm; noir; Sans halogène