Lapp - FLEXIMARK® Gaine thermorétractable FCC - 83280034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 4.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773632415
Réf. Sonepar
00205363241
Réf. Fournisseur
83280034
Marque
Lapp
largeur:
4.8 mm
couleur:
noir
Étiquette gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 2.4mm - 4.8mm; noir; Sans halogène


