Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83260187

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 50 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776475378

Réf. Sonepar

00205647537

Réf. Fournisseur

83260187

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

50 mm

transparent:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 100mm; Hauteur totale: 50mm; blanc; Mousse PE