Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants - 83255343

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® TA mousse marquage des composants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • transparent - Non

  • largeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777478590

Réf. Sonepar

00205747859

Réf. Fournisseur

83255343

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

transparent:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

19 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 48mm; Hauteur totale: 19mm; argent; Mousse PE