Lapp - Gaine de protection flexible, ondulée en version fermée - 61803920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 10 mm
matériau - polyamide
couleur - gris
diamètre intérieur - 6.2 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777577675
Réf. Sonepar
00205757767
Réf. Fournisseur
61803920
Marque
Lapp
diamètre externe:
10 mm
matériau:
polyamide
couleur:
gris
diamètre intérieur:
6.2 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal:
7 mm
température d'utilisation:
-45...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
polyamide
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non


