Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi épaisse en polyuréthane - 64400246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 59.9 mm
diamètre intérieur - 51.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 52 mm
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776758938
Réf. Sonepar
00205675893
Réf. Fournisseur
64400246
Marque
Lapp
diamètre externe:
59.9 mm
diamètre intérieur:
51.5 mm
indice de protection (IP):
IP68
diamètre nominal:
52 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-50...105 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non


