Lapp - Gaine métallique imbriquée avec housse à paroi fine en polyuréthane - 61814713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 44.5 mm
diamètre intérieur - 37.7 mm
indice de protection (IP) - IP68
diamètre nominal - 40 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777342754
Réf. Sonepar
00205734275
Réf. Fournisseur
61814713
Marque
Lapp
diamètre externe:
44.5 mm
diamètre intérieur:
37.7 mm
indice de protection (IP):
IP68
diamètre nominal:
40 mm
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-50...105 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non


