Lapp - H-A 3 KDBF-B DEKSEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - encoche
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - gris
classe de protection (IP), monté - IP67
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773607727
Réf. Sonepar
00205104301
Réf. Fournisseur
10430100
Réf. Commerciale
Lapp
forme
rectangulaire
type de verrouillage
encoche
avec garniture d’étanchéité
Oui
couleur
gris
classe de protection (IP), monté
IP67
avec élément de détention
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température ambiante
-40...125 °C
Couvercle de protection; Size: 3A;