Lapp - H-A 32 TG 29 ZW. HOOD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773070491
Réf. Sonepar
00205105830
Réf. Fournisseur
10583000
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
56 mm
hauteur
75 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
Capot; Size: 32A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65