Lapp - H-A 32 TS M40 N.GEW. HOOD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773555066
Réf. Sonepar
00205000434
Réf. Fournisseur
19577500
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
56 mm
hauteur
75 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
Capot; Size: 32A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65